Motion
S1106ORJ
Cadenas - Cadenas, diamètre de la manille : 1/4 po, matériau de la manille : alliage de bore, matériau de la carrosserie : aluminium
N° D’ARTICLE MI06164109
N° MFRS1106ORJ
Prix35.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas - Cadenas, diamètre de la manille : 1/4 po, matériau de la manille : alliage de bore, matériau de la carrosserie : aluminium
N° D’ARTICLE MI06164109
N° MFRS1106ORJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Couleur
    Orange
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Caractéristiques de sécurité
    Corps en aluminium anodisé orange de 1-1/2in (38mm) de large, 1/4in (6mm) de diamètre chromé, anse en alliage de bore avec dégagement de 1-1/2in (38mm), Également disponible à clé unique - clé principale, cadenas de sécurité en aluminium American Lock, finition anodisée adaptée au verrouillage et à l’étiquetage dans les installations de transformation des aliments, Emballage commercial, Qté d’étagère 6, Qté de carton principal 24, Conformité avec inOne Employee, One Lock, Une clé dans la directive, Fini résistant à la corrosion pour les environnements difficiles, Haute sécurité, Réservé au cylindre de sécurité, Réservé à clé - garantit que le cadenas n’est pas déverrouillé, Différent, 6 goupilles avec plus de plus de 40,000 changements de clé
  • Matériau de manille
    Alliage de bore
  • Type
    Cadenas
  • CUP_NON
    71649252235

Aperçu

Description du fabricant
S1106ORJ VERROU DE SÉCURITÉ AMÉRICAIN ORANGE
  • W401/W417 Safety Exclusive Keyway garantit que les clés en double ne peuvent pas être créées sur le terrain
  • Plus de 40,000 changements clés pour répondre aux besoins de votre système – s’assure que chaque employé a son propre code clé unique
  • Graphiques LifeGuard gratuitement
  • La retenue de la clé garantit que le cadenas n’est pas accidentellement laissé déverrouillé
  • Corps en aluminium durable pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Utilise des lubrifiants approuvés par la FDA, sans danger pour la transformation des aliments
  • Disponible en trois tailles de manille (1 po, 1-1/2 po et 3 po)
  • Disponible avec saisie différente, saisie identique et saisie maîtresse
  • Conforme au mantra « Un verrou, une clé par employé »
  • Manille en alliage de bore chromé
  • S101 couvercles pour environnement extrême conviennent aux séries S6835 et S1100 , emballés douze par sac

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté