Motion
BR50HT-B86B-60

TSUBAKI (UST)
BR50HT-B86B-60

Embrayage à came - série BR-HT, diamètre de l’alésage de 60 mm, capacité de couple de 1069.5 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164188
N° MFRBR50HT-B86B-60
Prix3,022.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
BR50HT-B86B-60

Embrayage à came - série BR-HT, diamètre de l’alésage de 60 mm, capacité de couple de 1069.5 pi-lb
N° D’ARTICLE MI06164188
N° MFRBR50HT-B86B-60
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
Prix3,022.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Taille de l’alésage
    2.3620 po, 60 mm
  • Largeur de course intérieure
    1.5750 po;40 mm
  • Alésage nominal du boîtier
    4.0550 po;103 mm
  • Largeur extérieure
    1.5750 po;40 mm
  • Poids
    9.460 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    097039686114
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    3600 tr/min
  • Série
    BR-HT
  • Capacité de couple
    1069.5 pi-lb
  • CUP_NON
    097039686114

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM BR50HT-B86B-60