Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8 po
- Plage de longueur globale6" - 8.9"
- Poids1.00 lb
Détails
- Matériau de la poignéeCoussin
- Code PSC5110
- TypeMini coupe-boulons
Aperçu
- Dispositif de verrouillage convivial et robuste facile à utiliser avec des gants
- Bords de coupe trempés par induction avec encoche encastrée
- 60 % moins de force nécessaire à la coupe que les pinces pour artisan de lignes standard
- Le 0890SMC est doté d’un ressort robuste qui crée un fonctionnement de coupe en douceur
- Caractéristiques de coupe : 0.24”/6mm souple (fil de cuivre), 0.20”/5.2mm moyen dur (clous), 0.16”/4mm dur (fil d’acier), 0.15”/3.8mm très dur (fil d’acier à ressort)
- Le coupe-biseau est doté de lames de type tondeuse/pinceuse pour des coupes à ras lors du travail avec du matériau de clôture, des clous exposés, une tige filetée ou un fil