Motion
80568
Ensemble de 30 douilles pour puits profonds à prise de 3/8 po, fini chrome, 12 pointes, portée de 1/4 po à 1 po, mesure standard de po
N° D’ARTICLE MI06167296
N° MFR80568
Prix250.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de 30 douilles pour puits profonds à prise de 3/8 po, fini chrome, 12 pointes, portée de 1/4 po à 1 po, mesure standard de po
N° D’ARTICLE MI06167296
N° MFR80568

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix250.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de tailles
    1 po, 1/4 po

Détails

  • Type de cas
    Boîtier moulé par soufflage
  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Pouces
  • Nombre de pièces
    30
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Profond; standard
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
80568 ENSEMBLE SKT STD/DP SAE 3/8DR 12PT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good