Motion
81011P RAT TD 1/4DR FP

Gearwrench
81011P RAT TD 1/4DR FP

Tête de poire à prise de 1/4 po, fini chrome poli, OAL 5 po, dents à engrenage 60 , poignée polie, tête standard
N° D’ARTICLE MI06167305
N° MFR81011P RAT TD 1/4DR FP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81011P RAT TD 1/4DR FP

Tête de poire à prise de 1/4 po, fini chrome poli, OAL 5 po, dents à engrenage 60 , poignée polie, tête standard
N° D’ARTICLE MI06167305
N° MFR81011P RAT TD 1/4DR FP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur de tête
    3/8 po
  • Longueur de la tête et des épaules
    15/16 po
  • Largeur de la tête
    0.94 po
  • Longueur totale
    5 po

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.10
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Type de poignée
    Pleinement poli
  • Caractéristiques de la tête
    Standard
  • Forme de tête
    Poire
  • Magnétique
    Non
  • Type de mesure
    Standard
  • Nombre de dents d’engrenage
    60
  • Nombre de pièces
    1
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
81011P RAT TD 1/4DR FP