Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur de tête3/4 po
- Longueur de la tête et des épaules1-3/4 po
- Largeur de la tête1.77 po
- Longueur totale17 po
Détails
- Spécifications ASMEB107.10
- Revêtement de finitionChrome poli
- Tête flexibleTête flexible
- Type de poignéePleinement poli
- Caractéristiques de la têteFlex
- Forme de têtePoire
- MagnétiqueNon
- Type de mesureStandard
- Nombre de dents d’engrenage60
- Nombre de pièces1
- Code PSC5120
- Type d’outilClé à cliquet
- CUP_NON099575003066