Motion
82063 PLR TONGUE ET GRV 10 PO

Gearwrench
82063 PLR TONGUE & GRV 10"

10 po OAL, capacité maximale de 1-13/16 po, pinces à rainure et languette à mâchoire droite à 6 positions Poignées en vinyle trempé
N° D’ARTICLE MI06167337
N° MFR82063 PLR TONGUE & GRV 10"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
82063 PLR TONGUE & GRV 10"

10 po OAL, capacité maximale de 1-13/16 po, pinces à rainure et languette à mâchoire droite à 6 positions Poignées en vinyle trempé
N° D’ARTICLE MI06167337
N° MFR82063 PLR TONGUE & GRV 10"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po
  • Plage de longueur globale
    9 po à 11.9 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Vinyle trempé
  • Capacité maximale
    1-13/16 po
  • Code PSC
    5110
  • Coupe-côté
    Non
  • Style
    Mâchoire droite
  • Style d’outil
    Languette et rainure
  • Type
    Mâchoire droite
  • CUP_NON
    099575820632

Aperçu

Description du fabricant
82063 PLR TONGUE ET GRV 10 PO