Motion
17590  R3227 BL 48MM X 55M  24/CV

3M
17590 R3227 BL 48MM X 55M 24/CV

3M™ Ruban à double revêtement repulpable R3227, bleu, 48 mm x 55 m, 3.5 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI06172231
N° MFR17590 R3227 BL 48MM X 55M 24/CV
Prix87.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17590 R3227 BL 48MM X 55M 24/CV

3M™ Ruban à double revêtement repulpable R3227, bleu, 48 mm x 55 m, 3.5 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI06172231
N° MFR17590 R3227 BL 48MM X 55M 24/CV
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
Votre prix87.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    1.9 po

Détails

  • Application
    Démarrage de base
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131175907
  • CUP_NON
    00051131175907

Aperçu

Description du fabricant
17590 R3227 BL 48MM X 55M 24/CV
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau repulpable empêche la contamination par rupture du matériau d'épissure non repulpable
  • L’endos en tissu est mince et poreux pour permettre la pénétration adhésive de la feuille et conçu pour une résistance optimale dans une variété d’épissures
  • L’adhésif est conçu pour se lier à une variété de substrats de papier avec une résistance élevée au cisaillement pour fonctionner dans une variété d’applications d’épissure temporaire
  • Une résistance élevée à la chaleur (jusqu’à 400°F/200°C) permet au ruban de fonctionner dans une variété d’applications d’impression
  • Emballé dans des sacs en plastique scellés pour protéger la teneur constante en humidité du ruban inutilisé
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good