Spécifications
Dimensions
- Longueur60.1 verges
- Largeur0.95 po
Détails
- Application- Fermeture de rouleau - Démarrage de base
- CouleurBlanc
- Numéro CUP du fabricant00051131176065
- CUP_NON00051131176065
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le ruban repulpable respecte ou dépasse la procédure A TAPPI UM-213
- Conçu pour les applications de démarrage de base, de fermeture de rouleau et d’épissure temporaire
- Adhésif à haute adhérence assurant un noyau rapide, facile et fiable qui commence à augmenter la productivité
- Répond aux exigences des règlements indirects sur les additifs alimentaires, comme décrit dans les normes FDA 21 CFR 176.170 et FDA 21 CFR 176.180
- Aide à éliminer le risque de contamination du papier brisé
- La haute résistance au cisaillement produit des épissures à haute résistance avec une meilleure capacité de fonctionnement
- La construction stable du produit offre une performance fiable dans tous les climats
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.