Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue5 po
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée2 po NPT
- Pied de tête max.100 pi
Détails
- Teneur maximale en solides9/16 po de diamètre
- Débit maximum150 gal/min
- Matériau du joint toriqueViton
- Matériau du corps de pompeAcier inoxydable
- Joint d’étanchéitéCarbone/Céramique/Viton
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typePiédestal d’auto-apprêt centrifuge
- Matériaux mouillésAcier inoxydable