Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon20 pi
- Taille du cordon14/4
- Diamètre de la roue5.25 po
- Pied de tête max.65 pi
Détails
- DéchargeBride ANSI 3 po 125#
- Fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge10
- Puissance1-1/2 hp
- Matériau de la turbineFonte
- Ampérage du rotor verrouillé40
- Rpm max.1750 tr/min
- Teneur maximale en solides2-1/2 po de diamètre
- Débit maximum470 gal/min
- Matériau du joint toriqueBuna
- Phase3
- Matériau du corps de pompeFonte
- Joint d’étanchéitéSilicon-carbone/Silicon-carbone/Buna
- Matériau de l’arbreAcier inoxydable série 300
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeEffluent submersible
- Tension230 V
- Matériaux mouillésFonte