Motion
UFP115

TIMKEN
UFP115

Plaque d’appui - 1-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI06188763
N° MFRUFP115
Prix29.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UFP115

Plaque d’appui - 1-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI06188763
N° MFRUFP115
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
Prix29.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    4.1900 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Type de trousse
    Plaque d’appui
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450134644
  • Type de produit
    Plaques d’appui
  • Série
    UFP
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450134644

Aperçu

Description du fabricant
JOINT AUXILIAIRE DE BRIDE UFP115
  • Ces plaques d’appui offrent une barrière supplémentaire pour le scellement secondaire à partir de l’arrière.