Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1, CSA Z94.3
- Couleur du cadreGris
- Matériau du cadreÉlastomère
- Matériau du serre-têteNéoprène
- Revêtement de lentilleHydroshield
- Couleur de la lentilleEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Gamme de produitsVoleur
- Type de protectionImpact, éclaboussure
- CUP_NON603390130878