Motion
BOM400
Flèche de confinement sorbante - capacité de 24 gal, 8 po x 10 pi
N° D’ARTICLE MI06195569
N° MFRBOM400
Prix126.67 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flèche de confinement sorbante - capacité de 24 gal, 8 po x 10 pi
N° D’ARTICLE MI06195569
N° MFRBOM400
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
Prix126.67 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    8 po x 10 pi

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    24 gal (É.-U.)
  • Application
    Carburant/huile

Aperçu

Description du fabricant
BOM400 BOUTEILLE ABSORBÉE-HUILE
  • La performance éprouvée sur le terrain fonctionne dans toutes les conditions pour absorber les déversements de pétrole sur la terre ou l’eau
  • Flotte pour confiner et absorber les déversements sur l’eau; épouse le sol pour les déversements terrestres
  • Le filet extérieur robuste résiste aux UV pour une utilisation extérieure à long terme sans dégradation; permet aux fluides de passer facilement dans le matériau de remplissage
  • La corde qui longe la flèche supporte des charges allant jusqu’à 400 lb, ajoutant de la force pour le déploiement et la récupération
  • La peau en polypropylène Spunbond résiste aux UV jusqu’à 12 mois; répond aux normes NFPA 99 pour les flèches statiques flottant à la surface pour une récupération facile, même lorsqu’il est saturé Absorbe et retient les huiles et les liquides à base d’huile, y compris les lubrifiants et les carburants, sans prendre une goutte d’eau Strong, les attaches et les anneaux de fixation en acier au carbone zingué vous permettent de lier les flèches ensemble pour une plus grande longueur La couleur blanc brillant rend les flèches plus faciles à voir dans les environnements extérieurs et indique clairement le niveau de saturation Peut être incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants