Motion
DRM1072-RD
Couvercle de tambour verrouillable - Capacité de 55 gal, couvercle - Acier, joint d'étanchéité - Matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI06201311
N° MFRDRM1072-RD
Prix660.16 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvercle de tambour verrouillable - Capacité de 55 gal, couvercle - Acier, joint d'étanchéité - Matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI06201311
N° MFRDRM1072-RD
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
Prix660.16 $/boîte

Spécifications

Détails

  • Capacité du tambour compatible
    55 gal (É.-U.)
  • Matériel
    Joint d’étanchéité en nitrile, couvercle en acier

Aperçu

Description du fabricant
DRM1072-RD COUVERCLE DE TAMBOUR À VERROUILLAGE ROUGE
  • La bague à verrouillage rapide facilite l’installation sur un tambour en acier neuf ou remis à neuf de 55 gallons; sans écrou maladroit et bague de boulon
  • La tige de réglage permet à l’anneau de s’étendre pour s’adapter aux tambours remis à neuf de plus grand diamètre
  • La poignée de verrouillage s’ouvre et se ferme facilement d’une seule main
  • Joint en nitrile et mécanisme de verrouillage scellant le couvercle pour aider à réduire les émissions de vapeur et garder le contenu du tambour sec et sécurisé
  • Le couvercle facile d’accès se ferme en toute sécurité pour vous aider à respecter les normes relatives aux déchets dangereux
  • Les butées de charnière maintiennent le couvercle de l’entonnoir droit lorsqu’il est ouvert
  • Le revêtement en poudre durable et résistant aux produits chimiques aide à assurer une longue durée de vie
  • Le loquet verrouillable aide à prévenir l’accès non autorisé
  • La goupille de charnière est conçue pour faciliter le retrait du couvercle sans desserrer la bande autour du tambour
  • Plusieurs options de couleurs de couvercle vous permettent de séparer les fûts pour un remplissage sûr et conforme