Motion
CR16FFSLB
Anneau d’identification chromocodé Eaton Hansen et Gromelle FF Series - Chlorure de polyvinyle (PVC)
N° D’ARTICLE MI06202884
N° MFRCR16FFSLB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau d’identification chromocodé Eaton Hansen et Gromelle FF Series - Chlorure de polyvinyle (PVC)
N° D’ARTICLE MI06202884
N° MFRCR16FFSLB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Hauteur
    2.050 po
  • Longueur
    1.010 po
  • Longueur totale
    1.010 po
  • Poids
    0.03 lb
  • Largeur
    2.050 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Kits de raccord produit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Matériel
    Chlorure de polyvinyle (PVC)

Aperçu

Description du fabricant
CR16FFSLB
  • Code de couleur pour une identification facile.
  • Satisfait ou dépasse la norme ISO 16028
  • La face plate de la série FF d’Eaton est spécialement conçue pour les applications où des connexions rapides et faciles et une performance anti-déversement sont essentielles
  • Les vannes à clapet auto-scellantes offrent une excellente étanchéité à haute et basse pression
  • La série FF est idéale pour une utilisation lorsque l’interchangeabilité mondiale avec d’autres fabricants est importante et est disponible en tailles de 1/4 po à 2 po pour mieux répondre à vos exigences de taille spécifiques
  • Connexion et déconnexion rapides
  • Pas besoin d’outils spéciaux
  • Dépasse les pressions de fonctionnement ISO 16028