Motion
WHR10-23
Pompe à égout submersible WHR10-23 - 2 po. de solides, 178 gpm, 33 pi. de tête, 2 po. de refoulement NPT, 1 hp
N° D’ARTICLE MI06204255
N° MFRWHR10-23
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à égout submersible WHR10-23 - 2 po. de solides, 178 gpm, 33 pi. de tête, 2 po. de refoulement NPT, 1 hp
N° D’ARTICLE MI06204255
N° MFRWHR10-23
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pied de tête max.
    33 pi

Détails

  • Décharge
    2 po NPT
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    1 hp
  • Matériau de la turbine
    Fonte
  • Teneur maximale en solides
    2 po de diamètre
  • Débit maximum
    178 gal/min
  • Phase
    1
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Type 21, carbone/céramique
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Type de commutateur
    Mécanique à bride arrière
  • Conception du type
    Eaux submersibles
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
WHR10-23 POMPES À ÉGOUT SUBMERSIBLES SIMPLES