Motion
66623325003

NORTON ABRASIVES
66623325003

Disque à changement rapide Bear-Tex - 1 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support non tissé, couleur noire
N° D’ARTICLE MI06215547
N° MFR66623325003
Prix2.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623325003

Disque à changement rapide Bear-Tex - 1 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support non tissé, couleur noire
N° D’ARTICLE MI06215547
N° MFR66623325003
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
Prix2.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, finition
  • Type de pièce jointe
    Speed-Lok TS
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de disque
    Speed-Lok TS
  • Grade
    Grain très grossier
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    66623325003
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , laiton, bronze, fonte, composites, cuivre, fonte ductile, fibre de verre, fer grise, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, superalliages, titane
  • Rpm max.
    40000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66623325003

Aperçu

Description du fabricant
VORTEX EXTRA GROSSIER DE 66623325003 1 PO A/O
  • Un disque non tissé à grain très grossier pour l’élimination modérée des matériaux et le mélange initial des soudures et des surfaces mal assorties
  • La fibre de nylon haut de gamme à grand volume liée à un endos de toile de nylon robuste permet une couche épaisse de liaison à la résine et au grain pour une durée de vie prolongée et offre une durabilité et une rigidité accrues
  • Le grain d’oxyde d’aluminium aggloméré Vortex breveté produit l’action de coupe et de finition la plus uniforme combinant la puissance de coupe d’un grain plus grossier avec la finition de grains plus fins
  • La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
  • Système de fixation en plastique à rouler/retirer Ty TS/II
  • Pour les applications qui nécessitent un retrait de matériel lourd à moyen, veuillez vous référer aux disques à changement rapide en tissu