Motion
66623390025

NORTON ABRASIVES
66623390025

Courroie à lime fluo - grain P40 , matériau en mélange d’oxyde d’aluminium, matériau de support en polyester, longueur de courroie 20-1/2 po, largeur de courroie 3/4 po, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06215751
N° MFR66623390025
Prix2.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623390025

Courroie à lime fluo - grain P40 , matériau en mélange d’oxyde d’aluminium, matériau de support en polyester, longueur de courroie 20-1/2 po, largeur de courroie 3/4 po, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06215751
N° MFR66623390025
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
Prix2.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Longueur de la courroie
    20-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Mélange d’oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Polyester
  • Numéro de grain
    P40
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66623390025

Aperçu

Description du fabricant
66623390025 3/4 X 20-1/2 P40 R766 NÉON
  • Le mélange abrasif d’oxyde d’aluminium est idéal lorsque le critère d’achat principal est une courroie à usage général à bon prix et à bon rendement
  • Le système d’adhérence à la résine offre une meilleure rétention des bords et une amélioration de 30 % de la durée de vie par rapport aux principaux concurrents
  • L’endos en polyester imperméable de poids Y résiste aux applications légères à modérément exigeantes et prolonge la durée de vie des applications de meulage à sec
  • Bon choix pour les matériaux difficiles à meuler comme l’aluminium, le laiton, le bronze, l’acier inoxydable, l’acier au carbone et le titane
  • Grain 24-80 pour les applications de plomberie brute à intermédiaires