Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Disque Diamètre4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurNoir
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain60
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageMontage central
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste et polyvalent offre une coupe initiale rapide, ce qui le rend idéal pour les applications générales
- Adhérence complète à la résine pour plus de résistance et de durabilité
- La technologie de grains mixtes exclusive augmente la durée de vie et le taux de coupe
- Fabriqué aux États-Unis
- Grain moyen/60 pour mélange et ébavurage