Motion
Tango Ceinture ronde 1/2 po

FENNER DRIVES
Tango Belting Round 1/2 in

Ceinture PowerTwist Move 0470325 V Link - 1/2 po taille de section, 1/2 po largeur supérieure, 25 pi longueur, violet, matériau en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06219673
N° MFRTango Belting Round 1/2 in
Prix16.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
Tango Belting Round 1/2 in

Ceinture PowerTwist Move 0470325 V Link - 1/2 po taille de section, 1/2 po largeur supérieure, 25 pi longueur, violet, matériau en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06219673
N° MFRTango Belting Round 1/2 in

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    25 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    3.00 po
  • Taille de la section
    1/2 po
  • Largeur supérieure
    1/2 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    PowerTwist Move®
  • Couleur
    « Mauve »
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à +240 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Série
    DÉMÉNAGEMENT PowerTwist - Rond
  • Normes respectées
    RoHS 2002/95/EC

Aperçu

Description du fabricant
0470325 TOUR DE MOUVEMENT 1/2 PO VIOLET 25 PI
  • Gestion simple des stocks – plus de perte de courroie en raison de soudures ou de longueurs étranges
  • Installation rapide et facile sans soudage requis – aucun temps de durcissement, il suffit de tourner et de partir!
  • Non affecté par les températures extrêmes, l’eau, les huiles, la graisse et les solvants courants