Motion
CK28T415S

TIMKEN
CK28T415S

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 9.3700 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06223778
N° MFRCK28T415S
Prix161.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CK28T415S

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 9.3700 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06223778
N° MFRCK28T415S
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
Prix161.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4-15/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.3700 po
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Taille de l’arbre
    4-15/16 po
  • Poids
    1.62 lb
  • Largeur
    2.1900 po, 55.60 mm

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22228
  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450410847
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint en téflon
  • Série
    CK
  • CUP_NON
    883450410847

Aperçu

Description du fabricant
CK28T415S STL À EXTRÉMITÉ OUVERTE
  • Fabriqués en acier traité à l’oxyde noir pour une protection améliorée contre la corrosion, ces boulons sont équipés d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle de graisse pour une barrière supplémentaire.