Motion
HP5706-4.5IN MTW

REXNORD INC
HP5706-4.5IN MTW

81416772 Rexnord MatTop® série 5706 chaîne moulée-en-largeur (MTW)
N° D’ARTICLE MI06242151
N° MFRHP5706-4.5IN MTW
Prix47.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP5706-4.5IN MTW

81416772 Rexnord MatTop® série 5706 chaîne moulée-en-largeur (MTW)
N° D’ARTICLE MI06242151
N° MFRHP5706-4.5IN MTW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Tapis Épaisseur  
    12.7 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1.5 po

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Application
    Boisson
  • Matériau de la chaîne
    HP
  • Numéro de chaîne
    5706
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
HP5706-4.5IN MTW