Motion
RFN 4061-110
Disque rétractable sans clé - DI 110 mm, DI 185 mm, LTB 42 mm
N° D’ARTICLE MI06245954
N° MFRRFN 4061-110
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé - DI 110 mm, DI 185 mm, LTB 42 mm
N° D’ARTICLE MI06245954
N° MFRRFN 4061-110
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Pression de contact du moyeu
    36867 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    42 mm
  • Extérieur Diamètre  
    185 mm
  • Longueur totale
    59.4 mm

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Couple maximum transmis
    8150 Nm

Aperçu

Description du fabricant
RFN4061-110 DISQUE RÉTRACTABLE
  • Série standard - Des valeurs de transmission élevées sont possibles et en variant le couple de serrage des vis, le disque rétractable peut être adapté aux spécifications de conception
  • Forces et pressions basses de l’anneau intérieur fendu sur le moyeu et l’arbre
  • Fiabilité maximale – convient aux charges statiques, dynamiques et d’impact
  • Des diamètres d’arbre et d’alésage simples et simplifiés, avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre, sont requis
  • Remplacement facile-Le disque rétractable RINGFEDER® est exempt de toute forme d’ajustement
  • Montage facile : pas besoin de marches, de rainures de clavette, de cannelures, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle de l’arbre
  • Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard serrées à l’aide d’outils standard, aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis
  • Retrait facile - après le desserrage des vis verrouillées, le disque rétractable RINGFEDER® se relâchera automatiquement et le moyeu se déplacera librement sur l’arbre
  • Faible sensibilité à la contamination - lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact fonctionnelles sont pressées fermement ensemble et empêchent l’infiltration de saleté et d’humidité