Motion
12 80 040 SB

KNIPEX
12 80 040 SB

Mini dénudeur de fils 4 po 26-36 AWG
N° D’ARTICLE MI06252914
N° MFR12 80 040 SB
Prix130.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
12 80 040 SB

Mini dénudeur de fils 4 po 26-36 AWG
N° D’ARTICLE MI06252914
N° MFR12 80 040 SB
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
Prix130.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles de fils compatible
    36-26 AWG
  • Profondeur globale
    9/16 po.
  • Longueur totale
    4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    9/16 po
  • Longueur de pièce unique
    4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 po.
  • Poids de l’outil
    0.08 lb
  • Largeur de l’outil
    1 9/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique résistant aux chocs
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Mini pince à dénuder 26-36 AWG
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Plastique nu
  • Type de poignée
    Plastique nu
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221022556
  • Matériel
    Plastique résistant aux chocs
  • Nombre de pièces
    1
  • Capacité de dénudage
    0.12 - 0.4 mm
  • CUP_NON
    4003773071655
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
MINI OUTIL DE DÉNUDAGE 12 80 040 LB/PO2
  • Dénudage précis en raison du réglage graduel des outils au diamètre des conducteurs de 26 à 36 AWG.
  • Comprend un coupe-fil intégré.
  • Conception compacte et compacte.
  • Butée de longueur réglable de 5/32 po à 19/32 po.
  • Avec dispositif de verrouillage.
  • Boîtier en plastique résistant aux chocs.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif