Motion
250-28-0002
Lunettes de protection semi-rigides avec monture noire, lentilles E/S et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI06253646
N° MFR250-28-0002
Prix6.79 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection semi-rigides avec monture noire, lentilles E/S et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI06253646
N° MFR250-28-0002
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
Prix6.79 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    6 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    La conception élégante de la lentille enveloppante offre une excellente vision périphérique et une excellente protection.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère à demi-cercle offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    La conception élégante de la lentille enveloppante offre une excellente vision périphérique et une excellente protection.
  • Style de cadre
    Semi-rigide
  • Type de cadre
    Visage rond
  • Revêtement de lentille
    Anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Intérieur et extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    616314068942
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    616314068942

Aperçu

Description du fabricant
250-28-0002 LUNETTES DE SÉCURITÉ
  • La conception légère à demi-cercle offre un confort qui dure toute la journée
  • Conception enveloppante de l’objectif avec visionnement sans distorsion
  • Branches à baïonnette avec embouts en caoutchouc pour un ajustement confortable
  • Les extrémités des branches sont courbées vers l’extérieur aux extrémités pour faciliter le placement sur le visage
  • Les plaquettes de nez en caoutchouc côtelé offrent un ajustement plus sûr
  • Livré avec un cordon ajustable au cou
  • Lentille courbée 8 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+