Motion
MSPX-3-3-F
Raccord rigide à pince - série MSPX, acier, alésage - Côté 1 : 3 mm, alésage - Côté 2 : 3 mm
N° D’ARTICLE MI06266268
N° MFRMSPX-3-3-F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série MSPX, acier, alésage - Côté 1 : 3 mm, alésage - Côté 2 : 3 mm
N° D’ARTICLE MI06266268
N° MFRMSPX-3-3-F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    3 mm
  • Alésage - Côté 2
    3 mm
  • Diamètre à l’alésage
    3 mm
  • Taille de l’alésage
    0.1180 po
  • Longueur de l’accouplement
    22 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Longueur totale
    22 mm
  • Taille de la vis
    M2
  • Poids
    0.055 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.050 mm / +0.012 mm
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    MSPX
  • Cote de température
    -40 à 350 °F
  • Capacité de couple
    0.44 pi-lb
  • CUP_NON
    63452921630

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE DEUX PIÈCES MSPX-3-3-F