Motion
89679401
Tête Diam de 5/16 po x épaisseur de 3/8 po, W169, extrémité cylindrique, oxyde d’aluminium, pointe rose, qualité moyenne, grain 60 , 61,650 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278416
N° MFR89679401
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête Diam de 5/16 po x épaisseur de 3/8 po, W169, extrémité cylindrique, oxyde d’aluminium, pointe rose, qualité moyenne, grain 60 , 61,650 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278416
N° MFR89679401
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/16 po
  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    61650
  • Forme de la pointe
    Cylindre
  • Code de forme de point
    W169

Aperçu

Description du fabricant
66253291853 W169 1/8"SHK 60G ROSE
  • Les pointes caoutchoutées cylindriques sont utilisées pour lisser et polir les zones difficiles à atteindre, y compris les rainures, les coins de balle, les cannelures, les trous et les spirales.