Motion
06693311
M12x1.75, 8mm billes Diam, longueur de corps 22mm , portée de bille maximale 2.5mm , piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de 16.86 lb, force finale de 25.85 lb
N° D’ARTICLE MI06279465
N° MFR06693311
Prix13.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12x1.75, 8mm billes Diam, longueur de corps 22mm , portée de bille maximale 2.5mm , piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de 16.86 lb, force finale de 25.85 lb
N° D’ARTICLE MI06279465
N° MFR06693311

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    8.00 mm
  • Longueur du corps
    22.00 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    25.85 lb
  • Force de fin initiale
    16.86 lb
  • Portée maximale de la balle
    2.50 mm

Aperçu

Description du fabricant
MSW10-8BHYZ M12X1.75 115N GIBRALTAR ST
  • Les billes en acier sont solides et durables, mais moins résistantes à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.