Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille5.00 mm
- Longueur du corps16.00 mm
- Taille du filetageM8x1.25
Détails
- Matériau de la billeAcier
- Matériau du corpsAcier
- Force finale13.49 lb
- Force de fin initiale9.00 lb
- Portée maximale de la balle1.50 mm
Aperçu
- Les billes en acier sont solides et durables, mais moins résistantes à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.