Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps1-1/8 po
- Diamètre maximal du piston0.187 po
- Longueur du piston1-1/8 po
- Type de longueur de pistonStandard
- Longueur du filetage1-1/8 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale14.50 lb
- Force de fin initiale5.50 lb
- Élément de verrouillageNon
- Matériau du nezAcier
- Projection du piston3/16 po
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.