Motion
03313475
M5 x 0.8, Longueur de filetage 14.5mm , Projection 3mm piston, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston max. 2.36mm , Force d’extrémité d’entrée 0.23 kg, Force d’extrémité finale 2.27 kg
N° D’ARTICLE MI06279797
N° MFR03313475
Prix9.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M5 x 0.8, Longueur de filetage 14.5mm , Projection 3mm piston, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston max. 2.36mm , Force d’extrémité d’entrée 0.23 kg, Force d’extrémité finale 2.27 kg
N° D’ARTICLE MI06279797
N° MFR03313475

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du piston
    2.36 mm
  • Type de longueur de piston
    Short
  • Longueur du filetage
    14.50 mm
  • Taille du filetage
    M5x0.8

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    2.27 kg
  • Force de fin initiale
    0.23 kg
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Delrin
  • Projection du piston
    3.00 mm

Aperçu

Description du fabricant
MSWN10-3FSP M5X0.8 2.27KG DEL BUSE
  • Delrin® est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique
  • Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.