Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.3438 po, 11/32 po
- Diamètre extérieur0.7500 in3/4 po
- Taille de la vis5/16
- Épaisseur0.1250 in1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier
- Qualité du matériel12L14
- TypeRond biseauté
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.