Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.5313 po, 17/32 po
- Diamètre extérieur1.1875 in1-3/16 po
- Taille de la vis1/2
- Épaisseur0.1875 in3/16 po
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier
- TypeStandard
Aperçu
Description du fabricant
Z9204U BOULON DE 1/2 PO 17/32 TROUS XTRA ÉPAISSEUR
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.