Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.4688 po, 15/32 po
- Plage de diamètres intérieurs0.4640 po~0.4840 po
- Épaisseur maximale0.1260 po
- Diamètre extérieur0.9219 in59/64 po
- Plage de diamètres extérieurs0.9150 po~
- Taille de la vis7/16
- Épaisseur0.1250 in1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier allié
- TypeStructurel
Aperçu
- Les rondelles structurelles sont des rondelles épaisses et solides utilisées dans la construction de bâtiments robustes. Pour les applications de construction extérieure, les rondelles structurelles sont généralement revêtues ou galvanisées pour la résistance à la corrosion.