Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.5313 po, 17/32 po
- Plage de diamètres intérieurs0.5260 po~0.5460 po
- Épaisseur maximale0.2080 po
- Diamètre extérieur1.0625 in1-1/16 po
- Plage de diamètres extérieurs1.0550 po~
- Taille de la vis1/2
- Épaisseur0.2031 in13/64 po
Détails
- Revêtement de finitionDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier allié
- TypeStructurel
Aperçu
- Les rondelles structurelles sont des rondelles épaisses et solides utilisées dans la construction de bâtiments robustes. Pour les applications de construction extérieure, les rondelles structurelles sont généralement revêtues ou galvanisées pour la résistance à la corrosion.