Motion
73840522
Vis de 3/4 po, rondelle plate structurelle en acier allié 13/16 po DI x 1-15/32 po DE, 7/32 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI06280538
N° MFR73840522
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 3/4 po, rondelle plate structurelle en acier allié 13/16 po DI x 1-15/32 po DE, 7/32 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI06280538
N° MFR73840522
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.8125 po, 13/16 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    0.8080 po~0.8180 po
  • Épaisseur maximale
    0.2290 po
  • Diamètre extérieur
    1.4688 in1-15/32 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.4540 po~
  • Taille de la vis
    3/4
  • Épaisseur
    0.2188 in7/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier allié
  • Type
    Structurel

Aperçu

Description du fabricant
ACIER ALLIÉ HAUTE RÉSISTANCE PLAT DE Z9277 3/4 PO
  • Les rondelles structurelles sont des rondelles épaisses et solides utilisées dans la construction de bâtiments robustes. Pour les applications de construction extérieure, les rondelles structurelles sont généralement revêtues ou galvanisées pour la résistance à la corrosion.