Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.2813 po, 9/32 po
- Diamètre extérieur0.6250 in5/8 po
- Taille de la vis1/4
- Épaisseur0.1875 in3/16 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- Tolérance du diamètre intérieur-0.010 à 0.010 po
- MatérielLaiton
- Tolérance du diamètre extérieur-0.010 à 0.010 po
- TypeExtra épais
Aperçu
- Les rondelles plates extra épaisses réduisent le risque de déformation et ajoutent une résistance supplémentaire aux applications de fixation. Ils sont également utilisés pour l’espacement et le nivellement.