Motion
73083644
5/16, Goujon 3/8 po, acier, bride de serrage simple 13/16 po de course, 2-1/2 po OAL x 1 po de largeur x 1/2 po de hauteur, fini oxyde noir, nez conique
N° D’ARTICLE MI06283287
N° MFR73083644
Prix12.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16, Goujon 3/8 po, acier, bride de serrage simple 13/16 po de course, 2-1/2 po OAL x 1 po de largeur x 1/2 po de hauteur, fini oxyde noir, nez conique
N° D’ARTICLE MI06283287
N° MFR73083644

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/2 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Longueur de la fente
    0.8130 po
  • Voyage
    13/16 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Ligne centrale de la fente au nez
    0.8438 po, 27/32 po
  • Revêtement
    Oxyde noir
  • Type de talon
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1018
  • Type de nez
    Conique
  • Dentelé
    Non
  • Pointé
    Non

Aperçu

Description du fabricant
30401G 3/8 BOULON 2-1/2" LNG GIBRALTAR