Motion
73153553
4-1/8" OAL x 1-1/4" Overall Width, Low Grip Nose, Steel Manual Edge Clamp - Black Oxide Coating, 5/8" High, 3/8" Socket Cap Screw Slot, 2" Travel
N° D’ARTICLE MI06283329
N° MFR73153553
Prix113.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4-1/8" OAL x 1-1/4" Overall Width, Low Grip Nose, Steel Manual Edge Clamp - Black Oxide Coating, 5/8" High, 3/8" Socket Cap Screw Slot, 2" Travel
N° D’ARTICLE MI06283329
N° MFR73153553

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix113.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5/8 po
  • Longueur
    4-1/8 po
  • Longueur totale
    4-1/8 po
  • Voyage
    2 po
  • Largeur
    1-1/4 po

Détails

  • Centre de l’extrémité au montant
    11/16 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1018

Aperçu

Description du fabricant
33803G 3/8 FENTES X 4-1/8 GIBRALTAR BAS
  • Les pinces avec une poignée à bec bas offrent plus de dégagement lors de l’usinage de pièces à profil bas ou minces
  • La mâchoire réglable à double action fournit une force de serrage uniforme à l’horizontale et à la verticale.