Spécifications
Dimensions
- Hauteur5/8 po
- Longueur4-1/8 po
- Longueur totale4-1/8 po
- Voyage2 po
- Largeur1-1/4 po
Détails
- Centre de l’extrémité au montant11/16 po
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1018
Aperçu
- Les pinces avec une pince nasale standard ont une mâchoire réglable à double action qui fournit une force de serrage uniforme horizontalement et verticalement
- Certaines poignées de nez standard sont dotées d’un bouchon de nez amovible en aluminium qui protège la finition de la pièce.