Spécifications
Dimensions
- Hauteur3/4 po
- Longueur5-3/16 po
- Longueur totale5-3/16 po
- Voyage2-1/2 po
- Largeur1-1/2 po
Détails
- Centre de l’extrémité au montant5/8 po
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1018
Aperçu
- Les pinces avec une poignée à bec bas offrent plus de dégagement lors de l’usinage de pièces à profil bas ou minces
- La mâchoire réglable à double action fournit une force de serrage uniforme à l’horizontale et à la verticale.