Motion
02469930
1/2-13, Longueur de filetage 1-1/4 po, Projection de piston 1/4 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 1/4 po, Longueur de piston 1-1/4 po, Force d’extrémité d’entrée 6.6 lb, Force d’extrémité finale 17.4 lb, Hex 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06283820
N° MFR02469930
Prix19.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13, Longueur de filetage 1-1/4 po, Projection de piston 1/4 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 1/4 po, Longueur de piston 1-1/4 po, Force d’extrémité d’entrée 6.6 lb, Force d’extrémité finale 17.4 lb, Hex 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06283820
N° MFR02469930

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1-1/4 po
  • Taille hexagonale
    1/4 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.2480 po
  • Longueur du piston
    1-1/4 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    17.40 lb
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Force de fin initiale
    6.60 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    1/4 po
  • Tolérance
    +0.0000 po

Aperçu

Description du fabricant
57081G 1/2-13 17.4LB ST POINTE GIBRALTAR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté