Motion
04805792
Vis de serrage en acier à pointe échancrée pour chien 5/8-11 - 4-1/2 po OAL, tête Diam 2-1/2 po x 1-1/2 po hauteur de tête, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283942
N° MFR04805792
Prix62.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage en acier à pointe échancrée pour chien 5/8-11 - 4-1/2 po OAL, tête Diam 2-1/2 po x 1-1/2 po hauteur de tête, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283942
N° MFR04805792

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix62.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    2-1/2 po
  • Hauteur de la tête
    1-1/2 po
  • Longueur
    4-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11
  • Diamètre de la buse
    7/16 po
  • Longueur de l’embout
    5/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Type de tête
    Lobed
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de pourboire
    Pointe pour chien

Aperçu

Description du fabricant
90424G 5/8-11 X 3 VIS DE BOUTON GIBRALTAR
  • Les types de têtes à encoches ont des points arrondis qui dépassent du centre de la tête
  • Les noues entre les pointes permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon