Motion
190235-7-6S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190235 Coude court mâle inversé évasé 90˚
N° D’ARTICLE MI06285652
N° MFR190235-7-6S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190235 Coude court mâle inversé évasé 90˚
N° D’ARTICLE MI06285652
N° MFR190235-7-6S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    11/16 po
  • Hauteur
    2.13 po
  • Taille hexagonale
    0.69 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.73 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.24 po
  • Longueur
    2.97 po
  • Longueur totale
    2.97 po
  • Poids global
    0.80 lb
  • Taille du filetage
    11/16-18
  • Poids
    0.80 lb
  • Largeur
    0.81 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à femme
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Inversé
  • Style de fin 1
    Inversé
  • Filetage de l’extrémité 1
    11/16-18
  • Sexe final
    Homme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    190235-7-6S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146043931
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146043931

Aperçu

Description du fabricant
190235-7-6S FTNG (REUS), AUTRE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production