Motion
259-210292-12
Écrou de capuchon d’adaptateur droit Eaton Aeroquip série 210292 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06285679
N° MFR259-210292-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de capuchon d’adaptateur droit Eaton Aeroquip série 210292 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06285679
N° MFR259-210292-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/16 po
  • Hauteur
    1.250 po
  • Longueur
    3.110 po
  • Longueur totale
    3.110 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur
    1.250 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs droits
  • Détails supplémentaires
    Autre - Systèmes hydrauliques, d’instrumentation et de traitement chimique
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-1/16-12
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
259-210292-12 AUTRE, DIVERS
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE