Motion
42052795
Largeur de mâchoire 2-3/4 po, capacité d’ouverture de mâchoire 3 po, œillet de machine pivotant horizontal - fonctionnement manuel, 1 station, 6.28 po de long x 5.38 po de haut x 1-3/16 po de profondeur, acier
N° D’ARTICLE MI06287085
N° MFR42052795
Prix1,046.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire 2-3/4 po, capacité d’ouverture de mâchoire 3 po, œillet de machine pivotant horizontal - fonctionnement manuel, 1 station, 6.28 po de long x 5.38 po de haut x 1-3/16 po de profondeur, acier
N° D’ARTICLE MI06287085
N° MFR42052795

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,046.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    2-3/4 po
  • Hauteur totale
    5.3800 po
  • Profondeur de la gorge
    1-3/16

Détails

  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Matériau de la mâchoire
    Acier
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    3
  • Orientation
    horizontal
  • Précision
    Non
  • Stations
    1

Aperçu

Description du fabricant
INCLINAISON UNIVERSELLE OUVERTE DE 110090 2-3/4 PO L 3 PO
  • Les étau horizontaux assurent un positionnement sûr et précis de la pièce pendant les opérations d’usinage
  • Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
  • Les étau à base pivotante permettent un positionnement précis à 360 degrés de la pièce par incréments de 1 degré
  • La base pivotante peut être détachée de l’étau pour un montage fixe.