Motion
42052555
Largeur de mâchoire 3-15/16 po, capacité d’ouverture de mâchoire 5 po, hauteur de mâchoire 17 po, visière du fabricant d’outils; mâchoire plate, parallélisme 00002 po, carré 00003 po, OAL 10 po x OAH 37 po
N° D’ARTICLE MI06287198
N° MFR42052555
Prix467.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire 3-15/16 po, capacité d’ouverture de mâchoire 5 po, hauteur de mâchoire 17 po, visière du fabricant d’outils; mâchoire plate, parallélisme 00002 po, carré 00003 po, OAL 10 po x OAH 37 po
N° D’ARTICLE MI06287198
N° MFR42052555

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix467.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    3-15/16 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Parallélisme
    2 po

Détails

  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    5 po
  • Forme de mâchoire
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Carré
    3 po

Aperçu

Description du fabricant
EVSD-100 3.94 po L 5 po OUVERT PRÉCISION
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération