Motion
74363599
5/8-11 3-1/2" OAL Equal Double Threaded Stud - Alloy Steel, Black Oxide Finish, 1-5/16" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06287424
N° MFR74363599
Prix6.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11 3-1/2" OAL Equal Double Threaded Stud - Alloy Steel, Black Oxide Finish, 1-5/16" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06287424
N° MFR74363599

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage de style égal
    1-5/16 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Classe
    2A
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Style
    Double filetage égal

Aperçu

Description du fabricant
GIBRALTAR 74363599 5/8-11X3-1/2 PO DE LONGUEUR
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good