Motion
88364831
Goujon 7/32 po, acier inoxydable, collier de serrage 7/16 po de course, OAL 1-3/4 po x 1/2 po de largeur x 1/4 po de hauteur, de type radial
N° D’ARTICLE MI06287463
N° MFR88364831
Prix12.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon 7/32 po, acier inoxydable, collier de serrage 7/16 po de course, OAL 1-3/4 po x 1/2 po de largeur x 1/4 po de hauteur, de type radial
N° D’ARTICLE MI06287463
N° MFR88364831

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/4 po
  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Taille du goujon
    7/32 po
  • Voyage
    7/16 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Centre de l’extrémité au montant
    3/4 po
  • Trou centre à centre de goujon
    13/16 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304
  • Type de nez
    Rayon
  • Dentelé
    Non

Aperçu

Description du fabricant
88364831 1/4 X 1/2 X 1-3/4 GIBRALTAR SS